Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 608 8 x 22 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 608 8 x 22 x 7 mm
NTN Rillenkugellager 608 8 x 22 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142075
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     608
EAN/GTIN:
     4547359010572
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Rillenkugellager 608 8 x 22 x 7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
11,5
Innendurchmesser (mm):
8
Außendurchmesser (mm):
22
Breite (mm):
7
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
600
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
608
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
7 mm
Gewicht:
12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,36*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,03*
€ 1,60*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.