Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25233117U NTN Kegelrollenlager metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB.jpg
TRB.jpg
TRB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25233117U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     33117U
EAN/GTIN:
     4547359752441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 41 mm Breite C: 41 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
41 mm
Breite C:
41 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 33117U, 25233117U
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 71,73*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 76,46*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 76,47*
4 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 64,81*
€ 76,47*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 76,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 717,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.