Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25230328U NTN Kegelrollenlager metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB.jpg
TRB.jpg
TRB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25230328U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30328U
EAN/GTIN:
     4547359751802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 67,75 mm Breite C: 67,75 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
67,75 mm
Breite C:
67,75 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 30328U, 25230328U
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,38*
€ 984,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,82*
€ 989,65*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,92*
€ 1.004,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,10*
€ 1.013,78*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,26*
€ 1.083,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,22*
€ 1.289,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,88*
€ 1.264,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,00*
€ 1.231,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,51*
€ 1.209,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,26*
€ 1.191,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.