Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25230236U NTN Kegelrollenlager metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB.jpg
TRB.jpg
TRB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25230236U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30236U
EAN/GTIN:
     4547359292541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 320 mm Breite B: 57 mm Breite C: 57 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
320 mm
Breite B:
57 mm
Breite C:
57 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 25230236U, 30236U
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 888,04*
€ 945,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,17*
€ 950,53*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,31*
€ 968,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,70*
€ 1.037,13*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,98*
€ 1.063,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,05*
€ 1.151,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,72*
€ 1.136,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,08*
€ 1.110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,12*
€ 1.094,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,31*
€ 1.085,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.