Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25230224U NTN Kegelrollenlager metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB.jpg
TRB.jpg
TRB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25230224U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30224U
EAN/GTIN:
     4547359526110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 43,5 mm Breite C: 43,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
43,5 mm
Breite C:
43,5 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 30224U, 25230224U
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 157,29*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 146,65*
€ 157,47*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 158,00*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 172,88*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 159,60*
€ 177,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 787,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.