Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25229417 NTN Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25229417
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29417
EAN/GTIN:
     4547359290974
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 58 mm Breite C: 58 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
58 mm
Breite C:
58 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 25229417, 29417
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 393,68*
€ 431,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 394,09*
€ 431,46*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 405,79*
€ 437,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 471,07*
€ 513,23*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 487,22*
€ 528,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 437,53*
€ 520,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,79*
€ 482,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 875,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.