Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25229338 NTN Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25229338
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29338
EAN/GTIN:
     4547359290752
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 190 mm Außendurchmesser D: 320 mm Breite B: 78 mm Breite C: 78 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
320 mm
Breite B:
78 mm
Breite C:
78 mm
Innendurchmesser d:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 25229338, 29338
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,10*
€ 1.500,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.433,13*
€ 1.500,34*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.512,07*
€ 1.589,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,44*
€ 1.891,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,66*
€ 1.879,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,85*
€ 1.838,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,54*
€ 1.813,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,07*
€ 1.799,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.