Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25229322 NTN Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25229322
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29322
EAN/GTIN:
     4547359290677
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 190 mm Breite B: 48 mm Breite C: 48 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
48 mm
Breite C:
48 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, 29322, 25229322
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 431,25*
€ 468,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 430,72*
€ 468,30*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 444,84*
€ 476,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 514,32*
€ 557,22*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 591,44*
€ 637,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 476,05*
€ 566,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 952,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.