Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25221315D1C3 NTN Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25221315D1C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21315D1C3
EAN/GTIN:
     4547359260687
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 37 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
37 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 25221315D1C3, 21315D1C3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 97,04*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 101,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 101,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 98,99*
€ 114,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 101,59*
€ 117,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 485,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.