Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R120X135X45 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R120X135X45
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R120X135X45
EAN/GTIN:
     4547359250268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 135 mm Innendurchmesser d: 120 mm Breite B: 45 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
135 mm
Breite B:
45 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 2521R120X135X45, 1R120X135X45
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 38,39*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,47*
€ 43,96*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 34,34*
€ 43,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,68*
€ 48,58*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 40,60*
€ 50,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 767,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.