Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R120X135X45 120 x 135 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R120X135X45 120 x 135 x 45 mm
NTN Nadellager 1R120X135X45 120 x 135 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126884
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R120X135X45
EAN/GTIN:
     4547359250268
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R120X135X45 120 x 135 x 45 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
980
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
135
Breite (mm):
45
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR 120X135X45
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
135 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
980
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 38,45*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 34,33*
€ 43,79*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,42*
€ 44,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,69*
€ 48,63*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 40,53*
€ 50,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.