Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521R110X120X40 NTN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InnerRing.jpg
InnerRing.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521R110X120X40
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R110X120X40
EAN/GTIN:
     4547359250053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 120 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
40 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 1R110X120X40, 2521R110X120X40
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,87*
€ 35,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 35,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,19*
€ 39,16*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 39,95*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,82*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 23 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 799,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.