Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R110X120X40 110 x 120 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R110X120X40 110 x 120 x 40 mm
NTN Nadellager 1R110X120X40 110 x 120 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126899
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R110X120X40
EAN/GTIN:
     4547359250053
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R110X120X40 110 x 120 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
580
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR110X120X40
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
580
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,87*
€ 35,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 35,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,19*
€ 39,16*
50 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 39,95*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,82*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.