Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521AH05-7/8LLMV9 NTN Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BInsert-Hexa.jpg
BInsert-Hexa.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2521AH05-7/8LLMV9
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1AH05-7/8LLMV9
EAN/GTIN:
     4547359476750
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
ntn spannlager
SpannlagerTechnische Eigenschaften: Branche: Agrartechnik Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: Normallagerluft Werkstoff: Stahl Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 22,25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 25,4 mm Art der Befestigung: Passungsitz zöllig/metrisch: zöllig Ringnut: nein Baureihe: AGR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: beidseitig abgedichtet Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig abgedichtet
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig abgedichtet
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
beidseitig abgedichtet
Art der Befestigung:
Passungsitz
Außendurchmesser D:
52 mm
Baureihe:
AGR
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
25,4 mm
Innendurchmesser d:
22,25 mm
Lagerluft Bezeichner:
Normallagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 1AH05-7/8LLMV9, LANDWIRTSCHAFT, 2521AH05-7/8LLMV9, AGRARTECHNIK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 96,12*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 86,53*
€ 110,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.883,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.