Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Wälzlager 1AH05-7/8LLMV9 22,25 x 52 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Wälzlager 1AH05-7/8LLMV9 22,25 x 52 x 25,4 mm
NTN Wälzlager 1AH05-7/8LLMV9 22,25 x 52 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126068
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1AH05-7/8LLMV9
EAN/GTIN:
     4547359476750
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
ntn spannlager
NTN Wälzlager 1AH05-7/8LLMV9 22,25 x 52 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
160
Innendurchmesser (mm):
22,25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
25,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
AGR
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
22.25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
25.4 mm
Gewicht:
160
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 99,59*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 109,35*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.