Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NUP312W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NUP312W NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NUP312W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NUP312W
EAN/GTIN:
     0029176033971
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: NUP312W, 245NUP312W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,93*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.