Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NUP2314W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NUP2314W NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NUP2314W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NUP2314W
EAN/GTIN:
     0029176417221
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 51 mm Breite C: 51 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
51 mm
Breite C:
51 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NUP2314W, NUP2314W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.