Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NUP2310W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NUP2310W NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NUP2310W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NUP2310W
EAN/GTIN:
     0029176068997
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: NUP2310W, 245NUP2310W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,19*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.