Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NU2312W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NU2312W
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NU2312W
Artikel-Nr.:
     8670-245NU2312W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NU2312W
EAN/GTIN:
     0029176051104
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 46 mm Breite C: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
46 mm
Breite C:
46 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NU2312W, NU2312W
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 125,02*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 97,28*
€ 125,03*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 160,72*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 136,39*
€ 173,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 482,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.