Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ312W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ312W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ312W
EAN/GTIN:
     0029176023873
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NJ312W, NJ312W
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 64,25*
€ 82,39*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 71,13*
€ 91,19*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 128,31*
4 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 135,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 384,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.