Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2314WC4 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NJ2314WC4 NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2314WC4
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2314WC4
EAN/GTIN:
     0029176078026
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 51 mm Breite C: 51 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
51 mm
Breite C:
51 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: NJ2314WC4, 245NJ2314WC4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.