Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2312W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NJ2312 W 60x130x46, Zylinderrollenlager
NSK NJ2312 W 60x130x46, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2312W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2312W
EAN/GTIN:
     0029176050374
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 46 mm Breite C: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
46 mm
Breite C:
46 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NJ2312W, NJ2312W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 137,23*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 156,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 469,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.