Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2220ET NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NJ2220 ET 100x180x46, Zylinderrollenlager
NSK NJ2220 ET 100x180x46, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2220ET
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2220ET
EAN/GTIN:
     0029176399596
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 46 mm Breite C: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
46 mm
Breite C:
46 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: NJ2220ET, 245NJ2220ET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 205,50*
€ 240,55*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 199,96*
€ 240,56*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 272,64*
€ 315,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 631,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.