Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2216ET NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NJ2216ET NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2216ET
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2216ET
EAN/GTIN:
     0029176399466
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 33 mm Breite C: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Breite C:
33 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: NJ2216ET, 245NJ2216ET
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 95,11*
€ 120,62*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 149,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 14 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 447,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.