Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2215ET NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NJ2215ET NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2215ET
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2215ET
EAN/GTIN:
     0029176399435
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: NJ2215ET, 245NJ2215ET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.