Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2211EMC3 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NJ2211EMC3 NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2211EMC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2211EMC3
EAN/GTIN:
     0029176705151
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NJ2211EMC3, NJ2211EMC3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,64*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.