Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ220EMC3 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NJ220EMC3 NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ220EMC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ220EMC3
EAN/GTIN:
     0029176646362
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 34 mm Breite C: 34 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
34 mm
Breite C:
34 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NJ220EMC3, NJ220EMC3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.