Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2208ET NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NJ2208ET NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2208ET
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2208ET
EAN/GTIN:
     0029176399190
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NJ2208ET, NJ2208ET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.