Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2204W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2204W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2204W
EAN/GTIN:
     0029176068348
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager aussen-ø47
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NJ2204W, NJ2204W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 22,27*
€ 31,72*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,71*
€ 32,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 321,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.