Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ210EW NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ210EW
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ210EW
EAN/GTIN:
     0029176032943
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NJ210EW, NJ210EW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 35,34*
€ 47,73*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 50,63*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,71*
€ 53,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 253,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.