Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NF216W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NF216W NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NF216W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NF216W
EAN/GTIN:
     0029176068942
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 26 mm Breite C: 26 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
26 mm
Breite C:
26 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: NF216W, 245NF216W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,93*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 14 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.