Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NF215W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NF215W NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NF215W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NF215W
EAN/GTIN:
     0029176416446
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: NF215W, 245NF215W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,08*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.