Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NF210ET NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NF210ET NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NF210ET
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NF210ET
EAN/GTIN:
     0029176632051
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NF210ET, NF210ET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.