Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NF206WC3 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NF206WC3 NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NF206WC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NF206WC3
EAN/GTIN:
     0192661074961
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NF206WC3, NF206WC3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.