Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NCF2972V NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NCF2972V NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NCF2972V
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NCF2972V
EAN/GTIN:
     0029176724251
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 360 mm Außendurchmesser D: 480 mm Breite B: 72 mm Breite C: 72 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
480 mm
Breite B:
72 mm
Breite C:
72 mm
Innendurchmesser d:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: NCF2972V, 245NCF2972V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.031,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.195,88*
€ 3.803,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.175,55*
€ 3.778,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.087,45*
€ 3.674,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.043,39*
€ 3.621,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.031,44*
€ 3.607,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.