Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NCF2944V NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245NCF2944V NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245NCF2944V
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NCF2944V
EAN/GTIN:
     0029176417894
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 48 mm Breite C: 48 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
48 mm
Breite C:
48 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: NCF2944V, 245NCF2944V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,67*
€ 764,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,25*
€ 748,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,46*
€ 689,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.