Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N314W NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N314W NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N314W
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N314W
EAN/GTIN:
     0029176051609
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 245N314W, N314W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.