Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N309ET NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N309ET NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N309ET
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N309ET
EAN/GTIN:
     0029176070372
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: N309ET, 245N309ET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.