Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N224M NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N224M NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N224M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N224M
EAN/GTIN:
     0029176002779
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 245N224M, N224M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,48*
€ 714,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,13*
€ 680,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,23*
€ 671,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,45*
€ 656,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,13*
€ 626,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.