Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N1012BTKRCC1P4 NSK Präzisions-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N1012BTKRCC1P4 NSK Präzisions-Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N1012BTKRCC1P4
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N1012BTKRCC1P4
EAN/GTIN:
     0029176463679
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 95 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
95 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 245N1012BTKRCC1P4, N1012BTKRCC1P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,36*
€ 412,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,31*
€ 388,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.