Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245LB3205B-2ZRSTNG NSK Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245LB3205B-2ZRSTNG NSK Laufrolle
Artikel-Nr.:
     8670-245LB3205B-2ZRSTNG
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     LB3205B-2ZRSTNG
EAN/GTIN:
     0029176419027
Suchbegriffe:
Laufrollen
nsk laufrolle
laufrollen
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 20,6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
20,6 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: LB3205B-2ZRSTNG, 245LB3205B-2ZRSTNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.