Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2453212BTNGC3 NSK Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK SCHRÄGKUGELLAGER 3212BTNGC3
NSK SCHRÄGKUGELLAGER 3212BTNGC3
Artikel-Nr.:
     8670-2453212BTNGC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     3212BTNGC3
EAN/GTIN:
     0029176422133
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 36,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
36,5 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 3212BTNGC3, 2453212BTNGC3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 76,65*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 65,90*
€ 84,27*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 84,40*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 86,05*
€ 113,21*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 5.664,92*
€ 5.777,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 422,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NSK
3212BTNGC3 (Industrie)
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.