Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK SCHRÄGKUGELLAGER 3212BTNGC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK SCHRÄGKUGELLAGER 3212BTNGC3
NSK SCHRÄGKUGELLAGER 3212BTNGC3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976825101
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     3212BTNGC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
NSK SCHRÄGKUGELLAGER 3212BTNGC3
Innen 60 mm
Außen 110 mm
Breite 36,5 mm
Gewicht 126 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Druckwinkel 40 Grad
Außenring ohne Flansch/Nut
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

NSK SCHRÄGKUGELLAGER 3212BTNGC3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3212BTNGC3
Werksnummer:
10097387
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SCHRÄGKUGELLAGER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 76,65*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 65,90*
€ 84,27*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 84,40*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 86,05*
€ 113,21*
Lager 1955
2
1
Frei Haus
ab € 5.664,92*
€ 5.777,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.777,92*
€ 6.875,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.749,05*
€ 6.841,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.675,29*
€ 6.753,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.664,92*
€ 6.741,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NSK
3212BTNGC3 (Industrie)
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.