Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24530232 NSK Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     8670-24530232
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     30232
EAN/GTIN:
     0029176023071
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 160 mm Außendurchmesser D: 290 mm Breite B: 52 mm Breite C: 52 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
290 mm
Breite B:
52 mm
Breite C:
52 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 30232, 24530232
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,89*
€ 429,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 430,70*
€ 498,51*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,06*
€ 686,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,17*
€ 816,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,44*
€ 802,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,94*
€ 774,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,68*
€ 755,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,06*
€ 722,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.