Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24529376M NSK Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24529376M NSK Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24529376M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29376M
EAN/GTIN:
     0029176691126
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 380 mm Außendurchmesser D: 600 mm Breite B: 132 mm Breite C: 132 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
600 mm
Breite B:
132 mm
Breite C:
132 mm
Innendurchmesser d:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: 29376M, 24529376M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.444,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.638,69*
€ 13.850,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.539,97*
€ 13.732,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.444,57*
€ 13.619,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.