Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24529348M NSK Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24529348M NSK Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24529348M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29348M
EAN/GTIN:
     0029176011054
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 240 mm Außendurchmesser D: 380 mm Breite B: 85 mm Breite C: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
380 mm
Breite B:
85 mm
Breite C:
85 mm
Innendurchmesser d:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, 29348M, 24529348M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.360,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.467,08*
€ 4.125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.432,62*
€ 4.084,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.379,78*
€ 4.021,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.360,66*
€ 3.999,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.