Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24529344M NSK Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24529344M NSK Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24529344M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29344M
EAN/GTIN:
     0029176011047
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 85 mm Breite C: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
85 mm
Breite C:
85 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, 29344M, 24529344M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.756,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,49*
€ 3.390,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.825,71*
€ 3.362,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,14*
€ 3.305,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,28*
€ 3.287,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.756,59*
€ 3.280,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.