Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24529264M NSK Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24529264M NSK Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24529264M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29264M
EAN/GTIN:
     0029176530401
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 320 mm Außendurchmesser D: 440 mm Breite B: 73 mm Breite C: 73 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
440 mm
Breite B:
73 mm
Breite C:
73 mm
Innendurchmesser d:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: 29264M, 24529264M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.125,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.312,51*
€ 6.321,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.272,84*
€ 6.274,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.169,49*
€ 6.151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.125,10*
€ 6.098,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.