Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24529260M NSK Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24529260M NSK Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24529260M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29260M
EAN/GTIN:
     0029176530395
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 300 mm Außendurchmesser D: 420 mm Breite B: 73 mm Breite C: 73 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
420 mm
Breite B:
73 mm
Breite C:
73 mm
Innendurchmesser d:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, 24529260M, 29260M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.421,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.603,47*
€ 5.478,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.566,28*
€ 5.433,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.466,31*
€ 5.314,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.421,95*
€ 5.262,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.