Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24529256M NSK Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24529256M NSK Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-24529256M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29256M
EAN/GTIN:
     0029176530388
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 280 mm Außendurchmesser D: 380 mm Breite B: 60 mm Breite C: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
380 mm
Breite B:
60 mm
Breite C:
60 mm
Innendurchmesser d:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, 24529256M, 29256M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.676,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.842,51*
€ 4.572,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.811,25*
€ 4.535,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.723,66*
€ 4.431,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.683,02*
€ 4.382,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.676,33*
€ 4.374,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.